Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Categoria: Altro
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: S/FTP
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
- copia
- copia
Lunghezza: 34 mm
Con conduttore di protezione: sì
Larghezza: 34.1 mm
Corrente nominale In: 18.5 A
Colore del corpo: Arancione
Dimensione modulare dei collegamenti: 7.62 mm
- copia
- copia
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 0
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di connettore collegamento 1: M12
Lunghezza: 10 m
Colore del rivestimento: Viola
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Numero di cacciaviti a croce PZ: 0
Numero di cacciaviti a croce PH: 2
Numero totale di utensili: 7
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 6,3x32 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Metallo