Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Con uscita di commutazione: no
Intervallo di misura: 0...300 °C
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a molla
Tensione nominale: 24 V
Numero di poli: 20
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Sezione: 0.14...2.5 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Altro
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori: 4
Numero di canali per slot: 4
Numero di collegamenti elettrici: 7
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
- copia
- copia
Tipologia: Esecuzione DIN
Adatto per conduttori massicci: no
Isolamento: Senza
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 7
- copia
- copia
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 18...30 V
Corrente nominale: 12 A
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti dati: 19
Numero di poli: 19
Numero di collegamenti elettrici: 12
Tipo di collegamento conduttore: Connessione a spine
Dimensione modulare dei collegamenti: 3.5 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 4