Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 3 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo: 8...16 mm
Lunghezza: 6 mm
Diametro filo: 16...70 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Colore: Nero
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 6
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...1.5 mm²
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...1 mm²
- copia
- copia
Numero di cacciaviti a taglio: 0
Numero di cacciaviti a croce PZ: 0
Numero di cacciaviti a croce PH: 0