Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Campo di misura di frequenza: 16...16 Hz
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: no
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sotto
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 4
Diametro del cavo: 2...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.4...1.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 6 A
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tensione nominale: 380 V
Dimensione: DI
Dimensione modulare: 3.5 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 125 A
Numero di morsetti cavallottati: 2
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa