Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 1 m
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tensione nominale DC: 34...34 V
Tensione nominale AC: 24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 0...0 mm
Lunghezza: 40 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...317 mm
Diametro filo: 16...500 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 1.2...1.6 mm
Diametro filo: 0.25...0.5 mm
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di morsetti cavallottati: 20
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Diametro del cavo: 2.1...6.4 mm
Diametro filo: 1.5...6 mm
Larghezza: 10.7 mm
- copia
- copia
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Categoria: 5
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: SF/UTP