Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 15 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Altro
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 12...300 V
Diametro del cavo: 3...4 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...3 mm
Diametro del cavo: 3...4 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...3 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 16
Categoria: Altro
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: S/FTP
- copia
- copia
Colore: Argento
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Tensione nominale: 60 V
Numero di poli: 5