Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3948 prodotti
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente nominale In: 26 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Power over Ethernet: Altro
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: no
Esecuzione piastra intermedia: no
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Numero di uscite digitali: 2
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla