Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3742 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Max. distanza di commutazione: 60000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Diametro esterno: 34.5 mm
Forma: Tondo
Larghezza: 34.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Grado di protezione (IP): IP67
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Max. distanza di commutazione: 6000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Forma: Quadrato
Numero di fori di fissaggio: 2
Larghezza: 34 mm