Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1382 prodotti
Corrente nominale In: 245 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 1064 A
Larghezza: 50 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro esterno: 30 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 40 mm
Diametro esterno: 34 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 40 mm