Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
6065 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Con dentatura interna
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 7 mm
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 18 mm
Diametro nominale: 9 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 60 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato