Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
6065 prodotti
- copia
- copia
Diametro esterno: 43 mm
Spessore: 1.5 mm
Diametro interno: 36.7 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...20 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M32×1,5
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Flangia
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 14...26 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: PG13,5
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: MVQ (siliconi)
Adatto per filettatura NPT: 3/4 di pollice