Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1415 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 500 A
Lunghezza: 250 mm
Larghezza della sezione: 10 mm
Altezza della sezione: 10 mm
Lunghezza: 320 mm
Larghezza della sezione: 15 mm
Altezza della sezione: 15 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponte di connessione
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 4000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale permanente Iu: 4 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4