Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1413 prodotti
Dimensione: NH4
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 2500 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A