Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2360 prodotti
Flusso luminoso: 2800...2800 lm
Potenza della lampada: 17...17 W
Attacco lampada: E27
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 12 W
Colore: Alluminio
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Braccio
Lunghezza: 1514.2 mm
Potenza della lampada: 58 W
Attacco lampada: G13
Corrente d'uscita: 0...1700 mA
Tensione d'uscita: 0...54 V
Potenza d'uscita: 0...50 W
Flusso luminoso: 2250...2250 lm
Potenza della lampada: 18.5...18.5 W
Attacco lampada: Altro
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 50 W
Flusso luminoso: 3800 lm
Potenza della lampada: 39.1 W
Attacco lampada: G8,5
Flusso luminoso: 3000 lm
Potenza della lampada: 39.1 W
Attacco lampada: PGJ5
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 38.5 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 2700...6500 K
Potenza totale: 60 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 6 W
Flusso luminoso: 215...215 lm
Potenza della lampada: 1.8...1.8 W
Attacco lampada: G4
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 25 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 50.2 W