Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2360 prodotti
Flusso luminoso: 3400...3400 lm
Potenza della lampada: 24...24 W
Attacco lampada: 2G11
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 38 W
Flusso luminoso: 4900 lm
Potenza della lampada: 44.5 W
Attacco lampada: PGZ12
Flusso luminoso: 2100...2100 lm
Potenza della lampada: 14...14 W
Attacco lampada: G13
Tensione nominale: 200...250 V
Lunghezza: 4000 mm
Numero di gruppi/fasi: 3
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 12 W
Tipo di radiazione UV: UV-C
Tipo lampada: Lampada fluorescente
Attacco lampada: G13
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 15 W
Flusso luminoso: 7800 lm
Potenza della lampada: 73.2 W
Attacco lampada: G8,5
Elettronico: sì
Adatto per lampada fluorescente compatta: no
Adatto per potenza lampada: 18...75 W
Flusso luminoso: 375...375 lm
Potenza della lampada: 2.1...2.1 W
Attacco lampada: GU10
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 93 W
Flusso luminoso: 4500...4500 lm
Potenza della lampada: 26...26 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 5.9...5.9 W
Attacco lampada: E27
Tipologia: A 3 lunghezze
Colore: Bianco
Lunghezza: 4590 mm