Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2179 prodotti
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 2700...4000 K
Potenza totale: 6 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 190 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 60.1 W
Flusso luminoso: 2300...2300 lm
Potenza della lampada: 17.1...17.1 W
Attacco lampada: G5
- copia
- copia
Flusso luminoso: 750...750 lm
Potenza della lampada: 9...9 W
Attacco lampada: E27
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 58...58 W
Dimming DALI: no
Flusso luminoso: 93000 lm
Potenza della lampada: 1040 W
Attacco lampada: Cavo
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 6 W
Flusso luminoso: 220...220 lm
Potenza della lampada: 1.9...1.9 W
Attacco lampada: G9
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Antracite
Grado di protezione (IP): IP44
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 44 W
Colore: Nero
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Braccio
Tensione nominale: 200...250 V
Lunghezza: 2000 mm
Numero di gruppi/fasi: 3