Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2179 prodotti
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Flusso luminoso al metro: 1830 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Colore: Alluminio
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Braccio
Tipo di radiazione UV: UV-C
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Attacco lampada: 2G11
Tensione nominale: 200...250 V
Lunghezza: 2000 mm
Numero di gruppi/fasi: 3
Lunghezza: 1514.2 mm
Potenza della lampada: 58 W
Attacco lampada: G13
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 18...18 W
Dimming DALI: no
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 20.5 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 38.5 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 17.5 W
Flusso luminoso: 2000...2000 lm
Potenza della lampada: 13...13 W
Attacco lampada: E27