Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
797 prodotti
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione di collegamento: 230 V
Diametro nominale: DN 40
- copia
- copia
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Scatola da incasso
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 15 min
Max. portata trasmissione frontale: 15 m
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Acciaio
Potenza assorbita dell'elemento scaldante: 1400...1400 W
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione di collegamento: 230 V
Diametro nominale: 2 pollici (50)
Programma settimanale: no
Tipo di montaggio: Guida DIN
Programma 24 h: sì
Tipologia: Adesivo
Direzione: Senza
Tipologia: NiCd
Portata: 0.75 Ah
Tensione nominale: 4.8 V
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 1.5 V
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP44