Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2627 prodotti
- copia
- copia
Altezza: 40 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 80 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Altezza: 21 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 43.5 mm
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NAMUR
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 1 m
Numero di poli: 3