Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2626 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 30 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 25 m
Numero di poli: 4
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67