Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2626 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 0.8 mm
Larghezza: 54 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NAMUR
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)