Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Altro
Tipo di interfaccia/connessione: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Con riflettore: no
Distanza operativa: 2...800 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Distanza operativa: 5...150 mm
Grado di protezione (IP): IP67