Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3998 prodotti
Tipo di fissaggio: Tassello a innesto
Adatto per larghezza fascetta fino a: 4.8 mm
Larghezza: 16.5 mm
Risoluzione di stampa: 360 DPI
Numero di righe di testo: 1...13
Metodo di inserimento: QWERTY
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 358 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Colore del rivestimento: Turchese
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 2.5...4 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Misura filettatura di collegamento metrica: 9.5
Materiale del conduttore: Alluminio/rame
Protezione della superficie: Stagnato
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 25.4...54 mm
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A (TIA)
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Altro
Isolamento: Non isolato