Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Quota di fissaggio: Altro
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Categoria: 6A
Lunghezza: 1.5 m
Colore del rivestimento: Blu
Categoria: 6
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 172 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Multicolore
Dicitura: Con dicitura
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Risoluzione di stampa: 360 DPI
Numero di righe di testo: 1...13
Metodo di inserimento: QWERTY
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1 m
Tipologia: Forbice per canalina
Con tagliafilo: no
Taglierina: Liscio
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Tipo di filo: Cavo a struttura stretta