Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Categoria: 6
Lunghezza: 30 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 5e
Tipo di cavo: U/UTP
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici: 1 1/4 pollice
Materiale: Altro
Protezione della superficie: Con stagnatura galvanica
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 12
Adatto per numero di protezioni impiombatura: 6
Adatto per: Altro
Categoria: 6
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 22.9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 172 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm