Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 349 W
Materiale del corpo: Acciaio
Dimming DALI: no
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 40 kVA
Corrente nominale: 63 A
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 153 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 40 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 30 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 40 kVA
Corrente nominale: 63 A