Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 117 W
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 50...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 270 W
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 25 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 600...690 V
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Intervallo di tensione: 500...500 V
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 3