Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio inox
Dimming DALI: no
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=26 mm
Corrente nominale permanente Iu: 12 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP20
Numero di poli: 3
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 35 kVA
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 12 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4