Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 179 W
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 35 kVA
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione nominale: 230...230 V
Portalampada: E27
Colore: Rosso
Materiale: Plastica
Tipo fascio luminoso: Simmetrico
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del corpo: Acciaio inox
Dimming DALI: no
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=26 mm
Corrente nominale permanente Iu: 12 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 2
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66