Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2146 prodotti
Spessore del materiale: 3 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
sezione nominale del conduttore: 50 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Diametro esterno del tubo: 26...28 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Gomma
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Piede lamellare
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia: 3...8 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Adatto per spessore flangia: 1.5...1.5 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Max. corrente nominale: 3600 A
Distanza delle guide: 110 mm
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Asta di cattura con filettatura
Lunghezza: 1000 mm
Diametro: 15.9...15.9 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...8 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Plastica
Lunghezza della bussola: 85 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U