Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2160 prodotti
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Schermatura elemento terminale
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Sezione: 0...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Compressione circolare
Carico utile ammesso: 97.5 kg
Fissaggio finale: Con gancio a scatto rapido
Diametro del avo: 1.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipologia: Non isolato
Diametro della fune di serraggio: 1.5...1.5 mm
Numero di cavi: 0
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Piede lamellare
Tipologia: A una vite
Materiale: Alluminio
Diametro: 0...7 mm
Max. corrente nominale: 1600 A
Distanza delle guide: 13 mm
Numero di poli: 1
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 8...14 mm
Tipo di fissaggio: Serrare