Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7184 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Corrente di uscita nominale I2N: 40 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Livello di protezione: 1500 kV
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 25000...250000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 25...25000 mA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 48 V
Adatto come bobina di rete: no
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 90 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponte di connessione
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 12...12 V
Colore della lente: Rosso
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Altro