Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7184 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 48...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Guadagno max.: 1 dB
Tipologia: Antenna GSM
Numero di bande di frequenze: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 12...12 V
Colore della lente: Rosso
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 48 V
Adatto come bobina di rete: no
Grado di protezione (IP): IP20