Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7184 prodotti
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 10 A
Tipologia: Trasformatore di corrente con primario avvolto
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A uno e due canali
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 165 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 16 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Altro
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 110...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 4
Con lampada inclusa: no