Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1046 prodotti
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 35...35 W
Tipo lampada: Altro
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 3...40 V
Potenza d'uscita: 1.05...14 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 32...55 W
Dimming DALI: no
Tensione nominale: 9...57 V
Tipo funzionamento: Sola emergenza
Potenza: 48 W
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Potenza nominale: 50000 VA
Eseguito come trasformatore di separazione: sì
Accessorio: sì
Adatto per: Fotovoltaico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Flusso luminoso al metro: 1870 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 230...400 V
Tensione secondaria 1: 0...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Potenza nominale: 63000 VA
Eseguito come trasformatore di separazione: sì
Portata: 1600 mAh
Tensione nominale: 7.2 V
Lunghezza: 170 mm