Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1480 prodotti
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Colore del rivestimento: Altro
Diametro del conduttore interno: 0.81 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 3.5 mm
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 8
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Diametro del conduttore interno: 0.41 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 1.9 mm