Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2211 prodotti
- copia
- copia
Altezza: 25 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 41.5 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 82.5 mm
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: sì
- copia
- copia
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
- copia
- copia
Montaggio diretto possibile: sì
Lunghezza: 51.5 mm
Larghezza: 34.5 mm