Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2210 prodotti
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...1.5 mm²
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 24
- copia
- copia
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm