Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2210 prodotti
Con premistoppa: sì
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 106 mm
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
- copia
- copia
Posizione della staffa: Parte superiore
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4