Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2205 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale del telaio di fissaggio: Altro
- copia
- copia
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 32
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Esecuzione dell'elemento di codifica: Spina
Materiale dell'elemento di codifica: Metallo