Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Forma dell'adattatore guide: Diritto
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1260 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 5
Corrente nominale: 250 A
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Altezza: 300 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 600 mm