Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Altezza: 87 mm
Numero moduli DIN: 1
Tipo di azionamento: Digitale con funzione singola
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bloccaggio meccanico
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...30 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 590 mm
Protezione della superficie: Zincato
Adatto per numero di poli: 4
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 8 min
Max. portata trasmissione frontale: 2.5 m
Materiale: Acciaio
Altezza: 390 mm
Protezione della superficie: Zincato
Altezza: 20 mm
Larghezza: 700 mm
Altezza: 200 mm
Larghezza: 300 mm
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Triangolare
Tipo di maniglia: Chiave
Tipologia: Doppia aletta
Tipologia: Quadrato