Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Giunto
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Per lunghezza scatola/cassetta: 196 mm
Tipologia: Coperchio protettivo per costruzione
Forma: Rettangolare
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Composizione: Apparecchio completo
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Rosso
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 100 A
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti di commutazione: 1
Numero moduli DIN: 0.5