Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Tipologia: Cassetta passante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Verde
Numero moduli da frutto: 1
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato