Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Cassetta passante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 6 kVA
Corrente nominale: 25 A
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 2
Colore: Titanio
Tipologia: Tipo italiano P11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...4 mm²
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza



















![GEWISS - GEWGW90913 RESTART AUTOTEST PRO 2P 63A 0,03 A[IR]5M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90913.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D817882AFC29E&ts=1791935588660&type=small)