Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Viola
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
volume: 80 dB
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 2