Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Beige
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simboli vari
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Colore: Cromo
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per armadi di larghezza: 850 mm
Altezza: 850 mm
Larghezza: 850 mm
Adatto per armadi di larghezza: 1600 mm
Materiale: Plastica
Adatto per armadi di profondità: 250 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Colore: Altro
Tipologia: Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza: 850 mm