Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Accessorio: sì
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2700 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 80 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Colore: Altro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 3...4 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3