Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 165 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 165 W
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 24...24 mm
Materiale: Metallo
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 148 W
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simboli vari
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Invertitore
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso: Arancione
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A