Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Attuatore dimmer
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: >250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 15 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 20 A